Kábel, vezeték - H07RN-F 3x1,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G08606 - 334531
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08606
Gyártói cikkszám
334531
Gyártói típuskód
H07RN-F 3x1.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (EPR)
Köpeny színe:
fekete
Köpenyanyag specifikálása:
polikloroprén
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V