Kábel, vezeték - NYY-O 2x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) G09455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Vezetékforma - körszelvény
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09455
Gyártói cikkszám
400126
Gyártói típuskód
NYY-O 2x1.5
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Vezetékforma:
körszelvény
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV