Kábel, vezeték - NYY-J 5x4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G10349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10349
Gyártói cikkszám
447035
Gyártói típuskód
NYY-J 5x4
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 4 0,6/1kV Erőátv rézkábel