Kábel, vezeték - NYY-J 5x16 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G10597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10597
Gyártói cikkszám
447063
Gyártói típuskód
NYY-J 5x16 RE
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 16 0,6/1kV Erőátv rézkábel