Kábel, vezeték - NYY-J 5x95 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G15271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 mm2
Erek száma:
5Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15271
Gyártói cikkszám
500863
Gyártói típuskód
NYY-J 5x95 RM
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 95 0,6/1kV Erőátv rézkábel