Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x35 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G22896 - 384885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2Erek száma:
4Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22896
Gyártói cikkszám
384885
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 4x35 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
29 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V