Kábel, vezeték - H07RN-F 5x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G23455 - 334572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Érszigetelés - gumi
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23455
Gyártói cikkszám
334572
Gyártói típuskód
H07RN-F 5x2.5 [dob]
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Érszigetelés:
gumi
Érszigetelés specifikálása:
gumi (EPR)
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
polikloroprén
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V