Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 4x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G32872 - 334552

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 4x2,5 [dob] 450/750V Gumikábel GT G32872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32872

Gyártói cikkszám

334552

Gyártói típuskód

H07RN-F 4x2.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

polikloroprén

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Elektromos ajtózár ; Elektromos ajtózár