Kábel, vezeték - YSLY-Jz 5x25 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G39246 - 384813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2Erek száma:
5Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39246
Gyártói cikkszám
384813
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 5x25 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
30 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V