Kábel, vezeték - H05RR-F 5x2,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G66523 - 328953
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Köpeny anyaga - gumi
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66523
Gyártói cikkszám
328953
Gyártói típuskód
H05RR-F 5x2.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Köpeny anyaga:
gumi
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
körszelvény
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Névleges feszültség U:
500 V