Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító/lágyleállító 400VAC 15kW 32A 3fázisú 380-415V belső Bypassal, szállító szalagok, szivattyúk ventillátorok, kompresszorok IP20 GT05126 - ATS01N232QN

MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító/lágyleállító 400VAC 15kW 32A 3fázisú 380-415V belső Bypassal, szállító szalagok, szivattyúk ventillátorok, kompresszorok IP20 GT05126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.72 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.85 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 32 A

  • Névleges feszültség Ue - 380-415 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-240 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110673111

Sonepar cikkszám

GT05126

Gyártói cikkszám

ATS01N232QN

Gyártói típuskód

Altistart ATS01N232QN

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Névleges feszültség Ue:

380-415 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-240 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Igen

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Lágyindító/lágyleállító 400VAC 15kW 32A 3fázisú 380-415V belső Bypassal, szállító szalagok, szivattyúk ventillátorok, kompresszorok IP20