Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 3x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT12095

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 3x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT12095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.7

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12095

Gyártói cikkszám

441035

Gyártói típuskód

NYY-J 3x10 RE

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Vezetékforma:

körszelvény

Erek száma:

3

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 3x 10 0,6/1kV Erőátv rézkábel