Schneider - Lágyindító 1,1KW 400V AC IP20 GT28048 - ATS01N103FT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
3 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
0.55 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 3 A
Névleges feszültség Ue - 110-480 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-240 V
Funkció - egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110667134
Sonepar cikkszám
GT28048
Gyártói cikkszám
ATS01N103FT
Gyártói típuskód
Altistart ATS01N103FT
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
3 A
Névleges feszültség Ue:
110-480 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-240 V
Funkció:
egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Belső áthidaló:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kijelzővel:
Nem
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
0.55 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
1.1 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Védettség:
IP20
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-240 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem