Kábel, vezeték - YSLY-Jz 5x0,75 [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak GT76836 - 381176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76836
Gyártói cikkszám
381176
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 5x0.75 [100m] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Kábelgeometria:
körszelvény
Külső átmérő kb.:
6.7 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; CUBE67 I/O Extension MODULE K3