Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Quick PF túlfeszültség levezető 1P+N 10kA GT79016

MásolásMásolás
Schneider - Quick PF túlfeszültség levezető 1P+N 10kA GT79016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Specifikációk

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma IT - Nem

  • Hálózati forma TN - Nem

  • Hálózati forma TN-C - Nem

  • Hálózati forma TN-C-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480500671

Sonepar cikkszám

GT79016

Gyártói cikkszám

R9L16610

Gyártói típuskód

RESI9 R9L16610

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Max. levezető lökésáram (8/20):

10 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

6 kA

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség:

IP20

Ez a termék egy Resi9 SPD moduláris túlfeszültség-levezető. Biztosítja az elektronikus eszközök villámcsapás általi védelmét. Ajánlott légvezetékek által betáplált és védett épületekben. Ajánlott az olyan épületekben is, amelyeket villámhárítóval és 1-es típusú túlfeszültség-levezetővel kombináltak. Ez egy 1P+N túlfeszültség-levezető. A In névleges kisütési áram önálló módban 5kA, közös módban 10kA. A In névleges kisütési áram önálló módban 10 kA, közös módban 10kA. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~. Az Uc maximális üzemi feszültség 275 V. A felső feszültségszint 1,5 kV. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 2 modul (4x9 mm-es osztásban). A méret (szélesség) 36mm × (magasság) 109,7mm × (mélység) 72,1mm. A szín fehér (RAL9003). Az IEC 62262 jelű szabvány szerint a védelem foka IK03. Az üzemi hőmérséklet -5-40°C. Tárolási hőmérséklet: -40-85°C. A termék megfelel az EN 61643-11 és az IEC 61643-11 szabványnak.