Schneider - Soroló sín 57mod 3fázisú villás GT79031 - R9XFH357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám:
3Készülékszámra alkalmas:
19Specifikációk
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480515934
Sonepar cikkszám
GT79031
Gyártói cikkszám
R9XFH357
Gyártói típuskód
RESI9 R9XFH357
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
1000 mm
Készülékszámra alkalmas:
19
Osztásmérték:
18 mm
Modulszélesség:
57
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Méretre vágható:
Igen
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA