Schneider - Soroló sín 18mod 3fázisú fésűs GT80309 - R9XFH318
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Készülékszámra alkalmas:
6Specifikációk
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 18 mm
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480515927
Sonepar cikkszám
GT80309
Gyártói cikkszám
R9XFH318
Gyártói típuskód
RESI9 R9XFH318
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Hosszúság:
320 mm
Méretre vágható:
Igen
Modulszélesség:
18
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Szigetelt:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér