Schneider - Soroló sín 12mod 2fázisú fésűs GT80453 - R9XFH212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám:
2Készülékszámra alkalmas:
6Specifikációk
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480515880
Sonepar cikkszám
GT80453
Gyártói cikkszám
R9XFH212
Gyártói típuskód
RESI9 R9XFH212
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
220 mm
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Méretre vágható:
Igen
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA