Schneider - Soroló sín 18mod 1+N fésűs GT80454 - R9XFH218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám:
2Készülékszámra alkalmas:
9Specifikációk
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480515897
Sonepar cikkszám
GT80454
Gyártói cikkszám
R9XFH218
Gyártói típuskód
RESI9 R9XFH218
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
320 mm
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
18 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Szín:
fehér
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Méretre vágható:
Igen