Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 57mod 1fázisú fésűs GT80455 - R9XFH257

MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 57mod 1fázisú fésűs GT80455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Készülékszámra alkalmas:

28
Ez a termékváltozat nem elérhető.6
Ez a termékváltozat nem elérhető.9
Ez a termékváltozat nem elérhető.14

Modulszélesség:

57
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.18

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 2

  • Készülékszámra alkalmas - 28

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480515903

Sonepar cikkszám

GT80455

Gyártói cikkszám

R9XFH257

Gyártói típuskód

RESI9 R9XFH257

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

2

Készülékszámra alkalmas:

28

Osztásmérték:

18 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Hosszúság:

1000 mm

Méretre vágható:

Igen

Modulszélesség:

57

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Szigetelt:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Soroló sín 57mod 1fázisú fésűs