SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős zöld/piros fém SN004237 - 3SU1051-3AB42-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209962873
Sonepar cikkszám
SN004237
Gyártói cikkszám
3SU1051-3AB42-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-3AB42-0AA0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek forma
- Fém, fényes kivitel zöld és piros színben
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Különböző színkombinációk és gombmagasságok elérhetők
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Elérhető kiterjedt dokumentáció (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Megvilágított ikernyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósítására szolgálnak egy parancspontban, masszív fémből és kiváló minőségű műanyagból készült, innovatív dizájnban.