Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 4P 63A 100mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN010314 - A9R12463

MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 4P 63A 100mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN010314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Névleges áram:

63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Névleges hibaáram:

0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A

Hibaáram-típus:

AC

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480089343

Sonepar cikkszám

SN010314

Gyártói cikkszám

A9R12463

Gyártói típuskód

A9R12463

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

63 A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

AC

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

73.5 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szennyeződési fok:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

A9 iID 4p 63A 100mA AC-típus áramvédő monokonnekt. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB) - készülék rövid megnevezése: iID - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - szivárgóáram védelmi osztály: AC típus. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!. Az új referencia a szivárgóáram-védelmi megszakítókban a végelosztási rendszerekhez. Folyamatos energiaellátás a VisiTrip-pel, Nagyobb villamos immunitás az Si típussal (szuper immunis-zavarvédett), Könnyű a kiválasztás, a rendelési számok beszédesek, Könnyű installálni, gyors és kézreálló, valamint biztonságos IP20-as csatlakozó redőnyök és robosztus csatlakozók (a meghúzási nyomaték a szabvány által elvárt érték kétszerese), Környezetbarát, 100%-ban újrahasznosítható és újraelőállítható anyagok.... Alkalmazások: Védelem minden ipari és kereskedelmi épületben:, áramütés ellen (az MSZ EN 60364 szabvány szerint), a szivárgóáram keltette tűz ellen..