SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős zöld/piros műa. SN013615 - 3SU1000-3BB42-0AK0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
piros/zöldGomb építési formája:
egyébSpecifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209964075
Sonepar cikkszám
SN013615
Gyártói cikkszám
3SU1000-3BB42-0AK0
Gyártói típuskód
3SU1000-3BB42-0AK0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
18.7 mm
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag anyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (pl. kézikönyv, 3D adatok)
Ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld: I, piros: O
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósításához egy parancspontban kínálnak megoldást, robusztus és ipari használatra tervezve.