Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító ATS22 62A 400V 3f IP20 SN015439 - ATS22D62Q

MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító ATS22 62A 400V 3f IP20 SN015439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

62 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.47 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.88 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.140 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.170 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.210 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.320 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.410 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.480 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.590 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.90 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.132 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.160 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.90 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.132 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.160 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.220 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.315 kW

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 62 A

  • Névleges feszültség Ue - 230-440 V

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 15 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 30 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480167218

Sonepar cikkszám

SN015439

Gyártói cikkszám

ATS22D62Q

Gyártói típuskód

Altistart ATS22D62Q

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

62 A

Névleges feszültség Ue:

230-440 V

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

15 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség:

IP20

Lágyindító ATS22 62A 400V 3f IP20