SIEMENS - Nyomógomb 22mm zöld SN030960 - 3SU1001-0AB40-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
zöldGomb építési formája:
egyébSpecifikációk
Gomb színe - zöld
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209955721
Sonepar cikkszám
SN030960
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AB40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AB40-0AA0
Gomb színe:
zöld
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Pillanatnyi érintkezős
- Anyag: Műanyag, masszív valódi fém
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, világító/nem világító, felirattal/nélkül
- Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a modern csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Kényelmes online konfigurátor a termékek egyszerű kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználói támogatás érdekében.
Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkezős típus
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnnal.