SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 30mA 10kA F osztály IP2X Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SN053163 - 5SV3342-3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
0.03 ASpecifikációk
Hibaáram-típus - F
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869484457
Sonepar cikkszám
SN053163
Gyártói cikkszám
5SV3342-3
Gyártói típuskód
5SV3342-3
Hibaáram-típus:
F
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP2X
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
0.8 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 4 pólusú kivitel
- Be: 25 A
- 30 mA érzékenység
- Un AC: 400 V
- Kinyúlás- és érintésvédelem az alapkivitelben
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való hozzáféréshez
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékai a funkciók bővítésére
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Megbízható védelem a telepítés során
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, F típusú
A rövid idejű késleltetésű RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.