OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 15x15x2000 vilszürke SN060467 - 6024947
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 15 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
56 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196667338
Sonepar cikkszám
SN060467
Gyártói cikkszám
6024947
Gyártói típuskód
WDK15015LGR
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
7035
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
164 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP30
Öntapadó fólia:
Nem