Schneider - Lágyindító 250A 400V 3f. IP20 SN072675 - ATS22C25Q
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
250 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
75 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
132 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 250 A
Névleges feszültség Ue - 230-440 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 132 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 110 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211263
Sonepar cikkszám
SN072675
Gyártói cikkszám
ATS22C25Q
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C25Q
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
250 A
Névleges feszültség Ue:
230-440 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
132 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
110 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
220 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP20