Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 57mod 4fázisú villás SN091897 - R9XFH457

MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 57mod 4fázisú villás SN091897

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Készülékszámra alkalmas:

14
Ez a termékváltozat nem elérhető.6
Ez a termékváltozat nem elérhető.9
Ez a termékváltozat nem elérhető.28

Modulszélesség:

57
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.18

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Készülékszámra alkalmas - 14

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480515965

Sonepar cikkszám

SN091897

Gyártói cikkszám

R9XFH457

Gyártói típuskód

R9XFH457

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Készülékszámra alkalmas:

14

Osztásmérték:

18 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Hosszúság:

1000 mm

Méretre vágható:

Igen

Modulszélesség:

57

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Szigetelt:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Soroló sín 57mod 4fázisú villás