SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 4P 16A 30mA C kar 6kA SN134973 - 5SU1346-7FP16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
16 ANévleges hibaáram:
0.03 ASpecifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869578187
Sonepar cikkszám
SN134973
Gyártói cikkszám
5SU1346-7FP16
Gyártói típuskód
5SU1346-7FP16
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Süllyesztett szerelés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2