Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 3P 25A 30mA 6kA SN136599 - 5SU1336-7FP20

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi-relé 3P 25A 30mA 6kA SN136599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.125 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Kioldási karakterisztika:

C
Ez a termékváltozat nem elérhető.B

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

  • Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869577937

Sonepar cikkszám

SN136599

Gyártói cikkszám

5SU1336-7FP20

Gyártói típuskód

5SU1336-7FP20

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Névleges áram:

20 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Energiabehatárolási osztály:

1

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

C

Kapcsolt nulla:

Nem

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

3

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

70 mm

Süllyesztett szerelés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Fi-relé 3P 25A 30mA 6kA