Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm fehér TRADEFORCE SN177078

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szélesség:

19 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

20 m

Specifikációk

  • Szélesség - 19 mm

  • Anyag - PVC

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177078

Gyártói cikkszám

0001280011

Gyártói típuskód

0001280011

Szélesség:

19 mm

Anyag:

PVC

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Utánvilágító:

Nem

Hosszúság:

20 m

Kétoldalas:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Önkioltó:

Igen

Hőállóság:

-10-90 °C

Vastagság:

0.15 mm

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Mágneses:

Nem

Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm fehér TRADEFORCE