Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm zöld/sárga TRADEFORCE SN184529 - 0001280086

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

zöld-sárga

Szélesség:

19 mm

Hosszúság:

20 m

Specifikációk

  • Szín - zöld-sárga

  • Szélesség - 19 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268409005

Sonepar cikkszám

SN184529

Gyártói cikkszám

0001280086

Gyártói típuskód

0001280086

Szín:

zöld-sárga

Szélesség:

19 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Hosszúság:

20 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

-10-90 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Utánvilágító:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Mágneses:

Nem

Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm zöld/sárga TRADEFORCE