Schneider - ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 100mA, monokonnekt IP20 SX002488 - A9V22463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram beállítható - Nem
Névleges hibaáram - 0.1-0.1 A
Max. késleltetés - 0 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480091056
Sonepar cikkszám
SX002488
Gyártói cikkszám
A9V22463
Gyártói típuskód
A9V22463
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Névleges hibaáram:
0.1-0.1 A
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Pólusszám:
4
Hibaáram-típus:
A
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C