Schneider - ATS22 lágyindító 590A 400V 3f. IP20 SX002986 - ATS22C59Q
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
590 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
160 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
315 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 590 A
Névleges feszültség Ue - 230-440 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 160 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 315 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 250 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211300
Sonepar cikkszám
SX002986
Gyártói cikkszám
ATS22C59Q
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C59Q
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
590 A
Névleges feszültség Ue:
230-440 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
160 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
315 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
400 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP20