SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR SX027140 - 3SU1001-0AB70-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
színtelenGomb építési formája:
egyébSpecifikációk
Gomb színe - színtelen
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027140
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AB70-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AB70-0AA0
Gomb színe:
színtelen
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
11 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
- Műanyag és valódi fém anyagok
- Laposs pillanatérintkezős típus
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnban.