SIEMENS - PUSHBUTTON, WHITE SX027478 - 3SU1050-0AA60-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
fehérGomb építési formája:
egyébSpecifikációk
Gomb színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027478
Gyártói cikkszám
3SU1050-0AA60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-0AA60-0AA0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
- Mechanizmus: nyomó-kioldó
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).
Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségű anyagokból készült.