Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, YELLOW SX027504 - 3SU1050-0CB30-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, YELLOW SX027504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb színe:

sárga

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Specifikációk

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027504

Gyártói cikkszám

3SU1050-0CB30-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-0CB30-0AA0

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

18.1 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, sárga, Elülső gyűrű, emelt, pillanatnyi érintkező típusú Nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Több színben, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel, többféle gomb és előgyűrű magassággal. Megjegyzés: Egyetlen készülék, kérjük, külön rendelje meg a tartókat és a modulokat. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.