Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,BLACK SX027741 - 3SU1051-3BB61-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,BLACK SX027741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb színe:

fekete/fehér

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Igen
Ez a termékváltozat nem elérhető.Nem

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Lencse formája - ovális

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027741

Gyártói cikkszám

3SU1051-3BB61-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1051-3BB61-0AA0

Gomb színe:

fekete/fehér

Lencse formája:

ovális

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

18.7 mm

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Megvilágított ikernyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér, fekete, nyomógombos, lapos és magasított Iker nyomógomb SIRIUS ACT két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósításához egy parancspontban. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok. Megjegyzés: Egyetlen készülék, kérjük, külön rendelje meg a tartókat és a modulokat. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.