SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 1+N-P B 6A IP20 SX032494 - 5SU1354-6KK06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
6 ANévleges hibaáram:
0.03 ASpecifikációk
Névleges áram - 6 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032494
Gyártói cikkszám
5SU1354-6KK06
Gyártói típuskód
5SU1354-6KK06
Névleges áram:
6 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
35 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
egyéb
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Kapacitás: 10 kA
- Fázis: 1P+N
- Áram: 6 A
- Maradékáram: 30 mA
- Un AC: 230 V
- Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
- Gyors csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
- Moduláris rendszer: További funkciók bővítése egységes tartozékokkal
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével
- Rugalmas bővítési lehetőségek a moduláris rendszer révén
- Magas szintű védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
Rcbo, 10 Ka, 1P+n, A Típusú, 30 Ma, B Char., In: 6 A, Un Ac: 230 V
RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.