Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 300mA 10kA A osztály(G/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés SX032705 - 5SV3614-6KK01

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Névleges hibaáram:

0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Hibaáram-típus:

A
Ez a termékváltozat nem elérhető.B

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032705

Gyártói cikkszám

5SV3614-6KK01

Gyártói típuskód

5SV3614-6KK01

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

1 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, rövid idejű késleltetés, Be: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez. Az RCCB-k megbízható biztonságot nyújtanak a telepítés során az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően. Egyszerűen egy kézi tolózár működtetésével eltávolíthatja az RCCB-t a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről, szerszám használata nélkül. A készüléken található Data Matrix kódon keresztül gyorsan hozzáférhet a Siemens Industry Online Support App alkalmazás összes műszaki adatához. A SENTRON védőkapcsolók számos további funkcióval bővíthetők a moduláris rendszer egységes tartozékaival. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.