Schneider - Altistart 22 lágyindító, 110A, 3f, 208…600VAC, 110VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU IP20 SX055295 - ATS22C11S6U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
110 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
30 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
55 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 110 A
Névleges feszültség Ue - 208-600 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 30 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 55 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX055295
Gyártói cikkszám
ATS22C11S6U
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C11S6U
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
110 A
Névleges feszültség Ue:
208-600 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
30 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
55 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP20