Schneider - Altistart 22 lágyindító, 250A, 3f, 208…600VAC, 110VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU SX055307 - ATS22C25S6U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
250 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
75 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
132 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 250 A
Névleges feszültség Ue - 208-600 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 132 kW
Funkció - egy forgásirány
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX055307
Gyártói cikkszám
ATS22C25S6U
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C25S6U
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
250 A
Névleges feszültség Ue:
208-600 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
132 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP20