Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó, 100/5, 1%, 3VA SN114100 - 2CSG225785R1101

MásolásMásolás
ABB - Áramváltó, 100/5, 1%, 3VA SN114100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Szekunder névleges áramerősség - 0.4 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA

  • Nyílásátmérő - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542257851

Sonepar cikkszám

SN114100

Gyártói cikkszám

2CSG225785R1101

Gyártói típuskód

CT PRO XT 100

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Szekunder névleges áramerősség:

0.4 A

Pontossági osztály:

1

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Nyílásátmérő:

18 mm

Kalibrálva:

Igen

Nyílás szélessége:

22-22 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Nyílás magassága:

12-12 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó, 100/5, 1%, 3VA