Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Áramváltó 400/5A 0,5% 6VA GT64956 - 2CSG121150R1101

MásolásMásolás
ABB - Áramváltó 400/5A 0,5% 6VA GT64956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 400 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 1600 VA

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542603306

Sonepar cikkszám

GT64956

Gyártói cikkszám

2CSG121150R1101

Gyártói típuskód

CT3/400

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

400 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

1600 VA

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 400/5A 0,5% 6VA