ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 150/5A 2,5VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig SN193368 - 2CSG280265R1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Primer névleges áram In - 150 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 21 mm
Nyílás szélessége - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542802655
Sonepar cikkszám
SN193368
Gyártói cikkszám
2CSG280265R1000
Gyártói típuskód
CT1M-2 150
Primer névleges áram In:
150 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
21 mm
Nyílás szélessége:
20-20 mm
Nyílás magassága:
10-10 mm
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó hitelesítés nélkül 150/5A 2,5VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig