Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 200/5A 3,75VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig SN193369 - 2CSG280275R1000

MásolásMásolás
ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 200/5A 3,75VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig SN193369

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer névleges áram In - 100 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 3.75 VA

  • Nyílásátmérő - 21 mm

  • Nyílás szélessége - 20-20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193369

Gyártói cikkszám

2CSG280275R1000

Gyártói típuskód

CT1M-2 200

Primer névleges áram In:

100 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

3.75 VA

Nyílásátmérő:

21 mm

Nyílás szélessége:

20-20 mm

Nyílás magassága:

10-10 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó hitelesítés nélkül 200/5A 3,75VA 0,5% 20x10mm sínre 21mm vezeték átmérőig