Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 300/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig SN193373 - 2CSG280315R1000

MásolásMásolás
ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 300/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig SN193373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer névleges áram In - 300 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 26 mm

  • Nyílás szélessége - 30-30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542803157

Sonepar cikkszám

SN193373

Gyártói cikkszám

2CSG280315R1000

Gyártói típuskód

CT1M-3 300

Primer névleges áram In:

300 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

26 mm

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Nyílás magassága:

10-10 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó hitelesítés nélkül 300/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig