ABB - Áramváltó hitelesítés nélkül 500/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig SN193375 - 2CSG280335R1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Primer névleges áram In - 500 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 26 mm
Nyílás szélessége - 30-30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542803355
Sonepar cikkszám
SN193375
Gyártói cikkszám
2CSG280335R1000
Gyártói típuskód
CT1M-3 500
Primer névleges áram In:
500 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
26 mm
Nyílás szélessége:
30-30 mm
Nyílás magassága:
10-10 mm
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó hitelesítés nélkül 500/5A 5VA 0,5% 30x10mm sínre 26mm vezeték átmérőig