ABB - LED, zöld, 230V AC, moduláris gomb, kapcsoló, lámpa, GT80642 - 1SFA616921R2222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - zöld
Fényáram - 500 lm
Teljesítményfelvétel - 3.4 W
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 4 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80642
Gyártói cikkszám
1SFA616921R2222
Gyártói típuskód
KA2-2222
Szín:
zöld
Fényáram:
500 lm
Teljesítményfelvétel:
3.4 W
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
4 mA
Feszültség fajtája:
AC
Átmérő:
10 mm
Hosszúság:
0 mm
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED chip ; LED, zöld, 230V AC, moduláris gomb, kapcsoló, lámpa,